入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 白熱電球 |
平均電球寿命 | 1000時間 |
平均寿命 | 1000時間 |
基底型 | 燭台ネジ(E12) |
電球径 | 1-3 / 8」 |
電球技術 | 白熱 |
色温度 | 2700K |
初期ルーメン | 80 |
ランプ指定 | 10S11/79/IF |
ランプ径 | 1.375 " |
ランプ仕上げ | クリア |
ランプ形状 | S11 |
ランプの種類 | ミニチュア-S |
ルーメン | 80 |
最大全体の長さ | 2.25 " |
全体的なランプ形状 | S |
プライマリアプリケーション | 家電 |
飛散抵抗 | いいえ |
飛散防止 | いいえ |
電圧 | 120 |
出力 | 10 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 8539228040 |
原産国 | US |
モデル | 出力 | 平均電球寿命 | 平均寿命 | 基底型 | 初期ルーメン | ランプ指定 | ルーメン | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 1 / 2S-130V | 7.5 | 1400時間 | 1400時間 | ミディアムスクリュー(E26) | 53 | 7-1 / 2 S | 53 | 130 | ¥728 | |
7 1 / 2S-120V | 8 | 1400時間 | 1400時間 | ミディアムスクリュー(E26) | 53 | 7-1 / 2 S | 53 | 120 | ¥53 | |
15S11 / 102 | 15 | 400時間 | 400時間 | ミディアムスクリュー(E26) | 120 | 15S11 / 102 | 120 | 120 | ¥165 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。