入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 白熱電球 |
平均電球寿命 | 1400時間 |
平均寿命 | 1400時間 |
基底型 | ミディアムスクリュー(E26) |
電球径 | 1-3 / 8」 |
電球技術 | 白熱 |
色温度 | 2700K |
初期ルーメン | 53 |
ランプ指定 | 7-1 / 2 S |
ランプ径 | 1.375 " |
ランプ仕上げ | クリア |
ランプ形状 | S11 |
ランプの種類 | ミニチュア-S |
ルーメン | 53 |
最大全体の長さ | 2.25 " |
全体的なランプ形状 | S |
プライマリアプリケーション | 家電 |
飛散抵抗 | いいえ |
飛散防止 | いいえ |
電圧 | 120 |
出力 | 8 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 22.1 |
船幅(cm) | 11.94 |
HSコード | 8539228060 |
原産国 | KR |
モデル | 出力 | 平均電球寿命 | 平均寿命 | 基底型 | 初期ルーメン | ランプ指定 | ルーメン | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10S11 / 79 | 10 | 1000時間 | 1000時間 | 燭台ネジ(E12) | 80 | 10S11/79/IF | 80 | 120 | ¥110 | |
7 1 / 2S-130V | 7.5 | 1400時間 | 1400時間 | ミディアムスクリュー(E26) | 53 | 7-1 / 2 S | 53 | 130 | ¥728 | |
15S11 / 102 | 15 | 400時間 | 400時間 | ミディアムスクリュー(E26) | 120 | 15S11 / 102 | 120 | 120 | ¥165 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。