GATES QD4/5V8.00 Vベルトプーリー脱着式 4溝8外
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
アイテム価格 | Vベルトプーリー |
5Vベルトピッチ径 | 7.9 " |
ボアタイプ | クイック取り外し可能なブッシュボア |
ブッシングが必要 | E |
構造 | コールテン |
シャフト径に適合します。 | 7/8" to 3-1/2" |
業界番号 | QD4 / 5V8.00 |
材料 | 鋳鉄 |
溝の数 | 4 |
外径 | 8" |
止めネジが含まれています | 有り |
船の重量(kg) | 8.17 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 21.08 |
船幅(cm) | 22.35 |
HSコード | 8483509040 |
原産国 | US |
モデル | ブッシングが必要 | 構造 | シャフト径に適合します。 | 業界番号 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QD4 / 3V10.60 | SK | ウエブサイト | 1/2" to 2-5/8" | QD4 / 3V10.60 | 10.6 " | ¥70,343 | |
QD4 / 3V14.00 | SK | 腕 | 1/2" to 2-5/8" | QD4 / 3V14.00 | 14 " | ¥108,341 | |
QD4 / 3V19.00 | SF | 腕 | 1/2" to 2-15/16" | QD4 / 3V19.00 | 19 " | ¥138,486 | |
QD4 / 3V6.00 | SK | コールテン | 1/2" to 2-5/8" | QD4 / 3V6.00 | 6" | ¥42,791 | |
QD4 / 3V6.50 | SK | コールテン | 1/2" to 2-5/8" | QD4 / 3V6.50 | 6.5 " | ¥40,511 | |
QD4 / 3V6.90 | SK | コールテン | 1/2" to 2-5/8" | QD4 / 3V6.90 | 6.9 " | ¥47,342 | |
QD4 / 3V8.00 | SK | コールテン | 1/2" to 2-5/8" | QD4 / 3V8.00 | 8" | ¥48,358 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。