定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR50VA008 変圧器入力 120 ~ 480v 出力 120v 50va | AD4BZX 41D389

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR50VA008 変圧器入力 120 から 480v 出力 120v 50va

在庫あり
アイテム:AD4BZX モデル:TR50VA008相互参照:41D389

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥16,730 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item制御トランス
深さ2.51 "
エンクロージャー仕上げ仕上げなし
エンクロージャ評価未評価
エンクロージャタイプ屋内
高さ3.01 "
Hz50/60
入力電圧AC208/240/277/480V
取り付けフットまたは1/2 "NPTハブ
出力電圧120 VAC
単発講座
温度 立上り未評価
VA評価50
幅(Width)3.44 "

発送情報:

船の重量(kg) 1.28
船高(cm)7.37
船の長さ(cm)8.64
船幅(cm)15.24
HSコード8504314065
原産国CN

商品の詳細:

機能デバイス TR50VA008 変圧器は、電流の監視と制御のための工作機械制御回路シナリオに適しています。このセンサーは、産業環境、HVAC システム、電気設備で使用されます。

特徴:

  • 機能デバイス TR50VA008 トランスはオープン スタイルのエンクロージャを備えており、アクセスと視認性が容易です。
  • このトランスにはデュアル 1/2 インチ ハブとフット マウントが付属しており、柔軟な設置が可能です。
  • 単相電気システム用に設計されており、50Hz と 60Hz の両方の周波数でシームレスに動作します。

互換性のあるアクセサリ:

  • 3M MVU14-10RX リングターミナル: この青色のバテッドリング端子は、バレルの周囲に絶縁体が装備されており、ワイヤのより線の緩みを防ぎます。偶発的な接触のリスクを最小限に抑え、ショート、劣化、腐食による損傷を防ぎます。

よくある質問:

Q. Functional Devices TR50VA008 トランスの磨耗や損傷はどのくらいの頻度で検査する必要がありますか?

A. 定期的な検査をお勧めします。目に見える磨耗や損傷がないか確認し、問題が見つかった場合は交換します。

Q. この変圧器を掃除するにはどうすればよいですか?

A. 変圧器の外装は乾いた柔らかい布で拭いてください。損傷を防ぐため、液体の使用は避けてください。

Q. Functional Devices TR50VA008 トランスは高い突入電流に対応できますか?

A. はい、これらの変圧器は、電磁コンポーネントの通電中に発生する、有害な可能性のある高い突入電流に対処するように設計されています。

Q. この変圧器は固定設置に適していますか?

A. はい、この変圧器はキャビネットまたは配電盤への固定設置に適しています。

製品バリエーション

プロダクトモデル深さ高さVA評価幅(Width)価格
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR40VA013 変圧器入力 120 ~ 480v 出力 120v 40va | AD4BZN 41D381 TR40VA0132.5 "3"403.27 "¥15,421

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR50VA008 変圧器入力 120 から 480v 出力 120v 50va
¥16,730 /単価