FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2401SB-NC 密閉型プリワイヤリレー、AC120Vコイル付き、オーバーライド、SPST-NC、20A
アイテム:CE4UZD
モデル: RIB2401SB-NC
¥7,254 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 密閉型配線済みリレー |
コイルボルト | 120 VAC |
最大動作温度。 | -30から140度F |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | コイルボルト | 全負荷アンペア-抵抗性 | モーター | 最大動作温度。 | センサー範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIB013P-NC | 120 VAC | - | - | -30から140度F | - | ¥19,574 | 見積依頼
| |
RIB01SBCDC | - | - | 2馬力 | - | - | ¥9,795 | ||
RIB01SBDC | - | - | 2馬力 | - | - | ¥7,526 | ||
RIB01SBDC-NC | - | - | - | -30から140度F | - | ¥7,526 | 見積依頼
| |
RIB023P-NC | 208-277 VAC | - | - | -30から140度F | - | ¥22,656 | 見積依頼
| |
RIB043P-NC | 480 VAC | - | - | -30から140度F | - | ¥22,183 | 見積依頼
| |
RIB12P | - | 20A | 3馬力 | - | - | ¥17,618 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。