入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 密閉型配線済みリレー |
コイルボルト | 120 VAC |
コンタクトアンプ定格(抵抗性) | 30A @ 300VAC、15A @ 600VAC、20A @ 28VDC |
お問合せフォーム | DPST |
コンタクト材料 | 銀合金 |
寸法 | 4.0 "H X 4.0" W X 1.8 "D |
グリーン認証またはその他の認定 | RoHS対応 |
馬力 @ 120V | 1 |
馬力 @ 240V | 2 |
Hz | 50/60 |
リード長 | 16 " |
NEMAエンクロージャタイプ | 1 |
反応時間 | 18ミリ秒。 |
船の重量(kg) | 0.43 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 17.53 |
船幅(cm) | 11.18 |
HSコード | 8536490075 |
A. 主な要素としては、負荷要件、接点形状、取り付けスタイル、電気接続タイプ、コイル電圧、接点定格、馬力定格、応答時間、状態インジケータの有無、機械的動作耐久性、環境条件、筐体定格が挙げられます。
A. このリレーの応答時間は 18 ミリ秒で、さまざまな制御シナリオでの迅速かつ効率的な動作が保証されます。
A. リレーは 10000000 サイクルの機械的動作耐久性を備えています。
プロダクト | モデル | 馬力 @ 120V | コイルボルト | コンタクトアンプ定格(抵抗性) | 馬力 @ 240V | NEMAエンクロージャタイプ | 反応時間 | 幅(Width) | お問合せフォーム | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リブ1C-N4 | 1/3 NO、1/6 NC | 10〜30 VAC / DC、120 VAC | 10A @ 277VAC、10A @ 28VDC | 1/3 NO、1/6 NC | 4 | 20ミリ秒。 | 2.8 " | SPDT | ¥6,037 | ||
Ribh1s | 1/3 NO、1/6 NC | 10〜30 VAC / DC、208〜277 VAC | 10A @ 277 VAC | 1/3 NO、1/6 NC | 1 | 20ミリ秒。 | 3.2 " | SPST | ¥7,082 | ||
ribu1s | 1/3 NO、1/6 NC | 10〜30 VAC / DC、120 VAC | 10A @ 277 VAC | 1/3 NO、1/6 NC | 1 | 20ミリ秒。 | 3.2 " | SPST | ¥5,767 | ||
RIBL3C | 1/3 NO、1/6 NC | 10〜30 VAC / DC | 10A @ 277VAC、10A @ 28VDC | 1/3 NO、1/6 NC | 1 | 20ミリ秒。 | 4" | (3)SPST | ¥12,282 | ||
RIBL4C | 1/3 NO、1/6 NC | 10〜30 VAC / DC | 10A @ 277VAC、10A @ 28VDC | 1/3 NO、1/6 NC | 1 | 20ミリ秒。 | 4" | (3)SPST、(1)SPDT | ¥15,614 | ||
RIB2401D | 1/2 NO、1/3 NC | 24 VAC / DC、120 VAC | 10A @ 30VDC | 1/2 NO、1/3 NC | 1 | 20ミリ秒。 | 2.8 " | DPDT | ¥6,853 | ||
RIB2402D | 1/2 NO、1/3 NC | 24 VAC / DC、208〜277 VAC | 10A @ 30VDC | 1/2 NO、1/3 NC | 1 | 20ミリ秒。 | 2.8 " | DPDT | ¥6,143 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。