FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSMN300A トランス制御入力 480/277/240/120 出力 24
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
アイテム価格 | クラス2トランス |
深さ | 4.5 " |
エンクロージャー仕上げ | 仕上げなし |
エンクロージャ評価 | NEMA 1 |
エンクロージャタイプ | Open |
グリーン認証またはその他の認定 | RoHS対応 |
高さ | 11.33 " |
Hz | 50/60 |
入力電圧 | AC120/240/277/480V |
取り付け | マルチ |
出力電圧 | 24 VAC |
相 | 1 |
温度 立上り | 未評価 |
VA評価 | 100 |
幅(Width) | 11.4 " |
船の重量(kg) | 5.21 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 31.75 |
HSコード | 8504409530 |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
PSMN500A | ¥106,186 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。