入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 密閉型配線済みリレー |
コイルボルト | 120 VAC |
コンタクトアンプ定格(抵抗性) | 20A @ 300VAC、15A @ 600VAC、20A @ 28VDC |
お問合せフォーム | DPDT |
コンタクト材料 | 銀合金 |
寸法 | 4.0 "H X 4.0" W X 1.8 "D |
グリーン認証またはその他の認定 | RoHS対応 |
馬力 @ 120V | 1 |
馬力 @ 240V | 2 |
Hz | 50/60 |
リード長 | 16 " |
NEMAエンクロージャタイプ | 1 |
反応時間 | 18ミリ秒。 |
UPC | 616913184234 |
船の重量(kg) | 0.44 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 11.18 |
HSコード | 8536490075 |
プロダクト | モデル | 馬力 @ 120V | コイルボルト | コンタクトアンプ定格(抵抗性) | 馬力 @ 240V | NEMAエンクロージャタイプ | 反応時間 | 幅(Width) | お問合せフォーム | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リブ1C-N4 | 1/3 NO、1/6 NC | 10〜30 VAC / DC、120 VAC | 10A @ 277VAC、10A @ 28VDC | 1/3 NO、1/6 NC | 4 | 20ミリ秒。 | 2.8 " | SPDT | ¥6,037 | ||
Ribh1s | 1/3 NO、1/6 NC | 10〜30 VAC / DC、208〜277 VAC | 10A @ 277 VAC | 1/3 NO、1/6 NC | 1 | 20ミリ秒。 | 3.2 " | SPST | ¥7,082 | ||
ribu1s | 1/3 NO、1/6 NC | 10〜30 VAC / DC、120 VAC | 10A @ 277 VAC | 1/3 NO、1/6 NC | 1 | 20ミリ秒。 | 3.2 " | SPST | ¥5,767 | ||
RIBL3C | 1/3 NO、1/6 NC | 10〜30 VAC / DC | 10A @ 277VAC、10A @ 28VDC | 1/3 NO、1/6 NC | 1 | 20ミリ秒。 | 4" | (3)SPST | ¥12,282 | ||
RIBL4C | 1/3 NO、1/6 NC | 10〜30 VAC / DC | 10A @ 277VAC、10A @ 28VDC | 1/3 NO、1/6 NC | 1 | 20ミリ秒。 | 4" | (3)SPST、(1)SPDT | ¥15,614 | ||
RIB2401D | 1/2 NO、1/3 NC | 24 VAC / DC、120 VAC | 10A @ 30VDC | 1/2 NO、1/3 NC | 1 | 20ミリ秒。 | 2.8 " | DPDT | ¥6,853 | ||
RIB2402D | 1/2 NO、1/3 NC | 24 VAC / DC、208〜277 VAC | 10A @ 30VDC | 1/2 NO、1/3 NC | 1 | 20ミリ秒。 | 2.8 " | DPDT | ¥6,143 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。