入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子安定器 |
アンペアAC | 0.15 |
バラスト係数 | 1.18 |
バラストファミリー | 仕事馬 |
バラストタイプ | エレクトロニック |
高さ | 1" |
入力ワット | 5〜35 |
ランプの種類 | コンパクト蛍光灯、2D、T5、T5HO、T6、T8、T9、T12 |
ランプワット | 35 |
長さ | 5.5 " |
光出力 | ノーマル |
最小開始温度 | -20度F |
F17T8ランプの数 | 1 |
F25T8ランプの数 | 1 |
F28T8ランプの数 | 1 |
F32T8ランプの数 | 1 |
F32T8(26W)ランプの数 | 1 |
F32T8(28W)ランプの数 | 1 |
F32T8(30W)ランプの数 | 1 |
F32T8Uランプの数 | 1 |
ランプの数 | 2 |
力率 | 0.9を超える |
開始タイプ | インスタント |
全高調波歪み | 33.%未満 |
電圧 | 277 |
幅(Width) | 1" |
配線タイプ | 並列シミュレーションの設定 |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8504100000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 最小開始温度 | アンペアAC | バラストファミリー | ランプの数 | 力率 | 開始タイプ | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WH1-120-L | -20度F | 0.20 | 仕事馬 | 2 | 0.9を超える | インスタント | 120 | 1" | ¥7,195 | ||
WH2-120-L | -20度F | 0.33 | 仕事馬 | 2 | 0.9を超える | インスタント | 120 | 1" | ¥8,157 | ||
WH2-120-C | -20度F | 0.33 | 仕事馬 | 2 | 0.9を超える | インスタント | 120 | 1.75 " | ¥7,142 | ||
WH2-277-C | -20度F | 0.15 | 仕事馬 | 2 | 0.9を超える | インスタント | 277 | 2 5 / 16 " | ¥7,180 | ||
WH22-120-L | -20度F | 0.25 | 仕事馬 | 2 | 0.9を超える | インスタント | 120 | 1" | ¥7,199 | ||
WH22-120-C | -20度F | 0.25 | 仕事馬 | 2 | 0.9を超える | インスタント | 120 | 1.75 " | ¥7,144 | ||
WH3-120-L | -20度F | 0.56 | 仕事馬 | 2 | 0.9を超える | インスタント | 120 | 1.5 " | ¥7,994 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。