FULHAM
1994 年に設立されたフラムは、LED モジュールとドライバー、電子蛍光安定器、非常用照明システムおよびランプを製造しています。 同社は米国カリフォルニア州ホーソーンに本社を置いています。 続きを読む
フィルタ
照明
フラムについて
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
一部のフラム MPN は、同等の Dayton、General Electric、および Woodhead モデルへの個別の参照を交差させます。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等のフラム製品が入手可能です。
発送
これらのフラム製品は小さいサイズから大きいサイズまであります。 商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要です。 したがって、これらの商品はダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便または航空便で配送されます。
主な商号
DALI定電流レンジドライバ
これらは、外部 DIP スイッチを介して制御される 16 レベルの電流出力調整を誇る高度なテクノロジーを備えており、正確でカスタマイズ可能な照明ソリューションを提供します。 これらのレンジドライバーには、...続きを見る
PONY インドアドライバー
全高調波歪み (THD) が 10% 未満であることが特徴で、高品質の電力出力と 0.95 を超える優れた力率を保証し、効率的なエネルギー利用を実現します。 これらの入力ドライバーには、...続きを見る
Vizion 標準 LED モジュール
これらの LED モジュールは、バックライト距離が最小限のエクストラフラット照明器具に適しており、設計の柔軟性と省スペースのソリューションを提供します。 最適化された熱放散を実現し、効率を確保します。...続きを見る
よくある質問
Fulham Vizion 標準 LED モジュールの輝度レベルはどれくらいですか?
これらは高い効率を備えており、ワットあたり最大 210 ルーメンの発光効率レベルを達成し、優れたエネルギー効率と明るさを実現します。
フラム照明器具の使用温度は何度ですか?
フラム 非常口ライト 動作温度範囲は 10 ~ 40 ℃です。
CFLバラストとHIDバラストの違いは何ですか?
CFL (コンパクト蛍光ランプ) バラストは、一般的な照明用途に使用されるコンパクト蛍光ランプ用に設計されており、ちらつきのないエネルギー効率の高いパフォーマンスと、より短いウォームアップ時間を提供します。 対照的に、HID (高輝度放電) バラストは高輝度放電ランプとともに使用され、屋外照明や広い屋内スペースなどの用途に強力な照明を提供し、ウォームアップ時間が長くなり、色温度の範囲が広くなります。または電子安定器のバリエーション。
詳細はこちら
- コードレスツール
- HVAC制御
- フォークリフトとフォークリフトアタッチメント
- プログラマブルロジックコントローラー(PLC)
- アスファルト試験
- ガス検知器インターフェースハードウェア
- プレスツール
- 照明制御システムアクセサリ
- ミキシングパドル
- DC創傷フィールドモーター
- WESTWARD 磁気Iビームレベル
- RUBBERMAID ドーム型のヒンジ付き蓋
- APPROVED VENDOR 90度ベントエルボ
- ERICO Tvssコンパクト
- VERMONT GAGE クラスZZプラスゲージライブラリ
- ANVIL パイプハンガー、溶接亜鉛メッキ
- SPEARS VALVES 二重封じ込めカップリング、CPVC スケジュール 80 x PVC スケジュール 40
- KIMBLE CHASE NMRチューブ
- REGAL 航空機用ドリルビット、延長長さ、タイプ J、酸化青銅
- ELECTROLUX PROFESSIONAL ファンブレード