入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子安定器 |
アンペアAC | 0.56 |
バラスト係数 | 1.18 |
バラストファミリー | 仕事馬 |
バラストタイプ | エレクトロニック |
高さ | 1" |
入力ワット | 13〜64 |
ランプの種類 | コンパクト蛍光灯、2D、T2、T5、T5HO、T8、T9、T10、T12、T12HO |
ランプワット | 64 |
長さ | 6.5 " |
光出力 | ノーマル |
最小開始温度 | -20度F |
F17T8ランプの数 | 1 or 2 |
F25T12ランプの数 | 1 |
F25T8ランプの数 | 1 or 2 |
F28T8ランプの数 | 1 or 2 |
F32T8ランプの数 | 1 or 2 |
F32T8(26W)ランプの数 | 1 or 2 |
F32T8(28W)ランプの数 | 1 or 2 |
F32T8(30W)ランプの数 | 1 or 2 |
F32T8Uランプの数 | 1 or 2 |
F40T12Uベンドランプの数 | 1 |
F40T8ランプの数 | 1 |
ランプの数 | 2 |
力率 | 0.9を超える |
開始タイプ | インスタント |
全高調波歪み | 33.%未満 |
電圧 | 120 |
幅(Width) | 1.5 " |
配線タイプ | 並列シミュレーションの設定 |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 6.1 |
原産国 | CN |
A. 電子安定器には、古い磁気安定器と比較して、エネルギー効率が高く、ちらつきが少なく、ランプ寿命が長く、動作が静かであるなどの利点があります。
A. トラブルシューティングの手順には、配線の緩みやランプの損傷を確認し、適切に接続されていることを確認することが含まれる場合があります。
プロダクト | モデル | 最小開始温度 | アンペアAC | バラストファミリー | ランプの数 | 力率 | 開始タイプ | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WH1-120-L | -20度F | 0.20 | 仕事馬 | 2 | 0.9を超える | インスタント | 120 | 1" | ¥6,723 | ||
WH2-120-L | -20度F | 0.33 | 仕事馬 | 2 | 0.9を超える | インスタント | 120 | 1" | ¥7,473 | ||
WH2-120-C | -20度F | 0.33 | 仕事馬 | 2 | 0.9を超える | インスタント | 120 | 1.75 " | ¥6,636 | ||
WH2-277-L | -20度F | 0.15 | 仕事馬 | 2 | 0.9を超える | インスタント | 277 | 1" | ¥6,409 | ||
WH2-277-C | -20度F | 0.15 | 仕事馬 | 2 | 0.9を超える | インスタント | 277 | 2 5 / 16 " | ¥6,494 | ||
WH22-120-L | -20度F | 0.25 | 仕事馬 | 2 | 0.9を超える | インスタント | 120 | 1" | ¥6,627 | ||
WH22-120-C | -20度F | 0.25 | 仕事馬 | 2 | 0.9を超える | インスタント | 120 | 1.75 " | ¥6,574 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。