FUJI ELECTRIC PNL007F1 / 1-20U-21BDXX可変周波数ドライブ7-1 / 2 HP 208V
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 可変周波数ドライブ |
入力制御信号を受け入れる | はい |
調整可能な加速時間 | 3600秒。 |
調整可能な減速時間 | 3600秒。 |
制御タイプ | キーパッド/リモート |
深さ | 16.09 " |
デジタル表示 | はい |
タイプを表示します。 | LED製品 |
表示 | RPM |
ダイナミックブレーキ | はい |
エンクロージャー | NEMA 1 |
高さ | 53 " |
入力周波数 | 60 Hz |
入力相AC | 3 |
入力電圧 | 208 VAC |
キーパッドのロックアウト | はい |
最大HP | 7.5 |
最大出力アンペア | 25 |
出力周波数範囲 | 0.1 Hzまで120 |
出力電圧 | 208 VAC |
保護 | 過遮断、過電圧、低電圧、モーターの熱過負荷、ドライブの熱過負荷、相間または相からアースへの短絡、相故障 |
スタート/ストップコントロール | プログラム対応 |
始動トルク | 視聴者の38%が |
トルク@ 1 Hz | 視聴者の38%が |
幅(Width) | 12.46 " |
船の重量(kg) | 26.76 |
船高(cm) | 56.11 |
船の長さ(cm) | 149.86 |
船幅(cm) | 46.94 |
HSコード | 8504404000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 最大HP | 最大出力アンペア | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
PNL003F1/1-20U-21BDXX | 3 | 10.6 | ¥588,837 | ||
PNL005F1/1-20U-21BDXX | 5 | 16.7 | ¥597,747 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。