アイテム価格 | 除染シャワー給湯器 |
BTU | 440000 |
寸法 | 31x 51 x 31 " |
注ぐ速さ | 14 gpm |
燃料タイプ | ディーゼル |
出力数 | 3 |
圧力範囲 | 100のプサイ |
タンクサイズ | タンクレス |
船の重量(kg) | 149.69 |
船高(cm) | 162.56 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 8419110000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。