FRIEDRICH VHA24K75 縦型パッケージエアコン R-410A冷媒 AC230V
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 縦型パッケージエアコン |
エリア(平方フィート) | 1201〜1400平方フィート |
容量 | 17000BTUH |
冷却能力 | 23000/22800 BTUH |
深さ | 23 " |
寸法 | 50 "×23" X 23 " |
EER | 11 |
高さ | 50 " |
動作モード | 冷却/加熱 |
電圧 | 230V AC |
幅(Width) | 23 " |
船の重量(kg) | 120.6 |
原産国 | Mexico |
プロダクト | モデル | 出力 | エアーフロー | アンプ | エリア(平方フィート) | 容量 | 寸法 | 高さ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHA09K34 | 3.4W | CFM 490 | 4.1A | 350〜400平方フィート | 11600BTUH | 32 "×23" X 23 " | 32 " | 208-230V AC | ¥650,842 | 見積依頼
| |
VHA09R34 | 3.4W | CFM 490 | 3.5A | 350〜400平方フィート | 11600BTUH | 32 "×23" X 23 " | 32 " | 265V AC | ¥649,523 | 見積依頼
| |
VHA12K34 | 3.4W | CFM 490 | 4.9A | 450〜550平方フィート | 11600BTUH | 32 "×23" X 23 " | 32 " | 208-230V AC | ¥688,336 | 見積依頼
| |
VHA12R34 | 3.4W | CFM 490 | 4A | 450〜550平方フィート | 11600BTUH | 32 "×23" X 23 " | 32 " | 265V AC | ¥659,132 | 見積依頼
| |
VHA18K50 | 5W | CFM 675 | 7.9A | 700〜1000平方フィート | 17000BTUH | 47 "×23" X 23 " | 47 " | 208-230V AC | ¥864,773 | ||
VHA24K50 | - | - | - | 1200〜1400平方フィート | 17000BTUH | 50 "×23" X 23 " | 50 " | 208 / 230V AC | ¥1,146,065 | 見積依頼
| |
VHA18K34 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥985,220 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。