FRIEDRICH PXSB23030 電気サブベース、230V、30A レセプタクル付属
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
アイテム価格 | パワードサブベース |
アンプ | 30 |
色 | ブラック |
材料 | 鋼 |
電圧 | 230 VAC |
船の重量(kg) | 5.1 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 109.22 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8415908085 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。