入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイプ絶縁 |
約「R」値 | 5.17 |
色 | ブラック |
鉄パイプサイズ用 | 1-1 / 2」 |
断熱材の公称ID | 2" |
絶縁タイプ | リジッド |
長さ | 2" |
材料 | 独立気泡ガラス |
温度。 範囲 | -450度から900度F |
壁の厚さ | 1.5 " |
船の重量(kg) | 1.04 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 6903900050 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。