入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロータリーベーンポンプ |
ボディ材質 | 低鉛真ちゅう |
バイパス | 有り |
外部救済 | いいえ |
入口/出口 | 3/8 "FNPT |
マックス。 フロー | 0.5 GPM |
マックス。 圧力 | 290のプサイ |
マックス。 温度 | 158度 |
最小フロー(GPM) | 0.5 |
取り付け | カーボネーター |
リリーフ圧力最大。 | 240 PSI |
シャフト | ステンレス鋼 |
ベーン素材 | グラファイト |
船の重量(kg) | 1.4 |
船高(cm) | 11.94 |
船の長さ(cm) | 9.4 |
船幅(cm) | 10.67 |
HSコード | 8413600020 |
プロダクト | モデル | ボディ材質 | マックス。 フロー | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PB0301TNANN0000 | 低鉛真ちゅう | 1.6 gpm | カーボネーター | ¥38,005 | ||
PB0301ANCNN0000 | 低鉛真ちゅう | 1.6 gpm | カーボネーター | ¥35,228 | ||
PO0301BNCNN0000 | ステンレス鋼 | 1.6 gpm | カーボネーター | ¥56,459 | ||
PB0401XNANN0000 | 低鉛真ちゅう | 2.3 GPM | カーボネーター | ¥38,005 | ||
PB0401ANCNN0000 | 低鉛真ちゅう | 2.3 GPM | カーボネーター | ¥35,228 | ||
PO0401BNCNN0000 | ステンレス鋼 | 2.3 GPM | カーボネーター | ¥55,505 | ||
PB0601ANDNN0000 | 低鉛真ちゅう | 3.1 GPM | カーボネーター | ¥60,794 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。