入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気噴霧器ポンプ |
ボディ材質 | ポリプロピレン |
チェックバルブ | バイトン(R) |
ダイヤフラム素材 | サントプレン |
GPM最大 | 1.6 |
高さ | 3.63 " |
入口/出口 | 3/8FNPT |
長さ | 7.65 " |
マックス。 圧力 | 60のプサイ |
マックス。 温度 | 140 F |
モータータイプ | TENV |
プライムインフィート | 8 |
自己プライミング | 有り |
タイプ | ダイアフラム |
電圧 | 115 VAC |
幅(Width) | 3.24 " |
船の重量(kg) | 1.85 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 30.99 |
船幅(cm) | 12.19 |
HSコード | 8424890000 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | モータータイプ | ボディ材質 | ダイヤフラム素材 | 電圧 | 幅(Width) | ヒューズアンプ | 高さ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02130571G | TEFC | ナイロン | EPDM | 115 VAC | 3.24 " | - | 3.63 " | 7.65 " | ¥63,688 | ||
LF112301G | TENV | ポリプロピレン | サントプレン(R) | 12 VDC | 3.94 " | 2.5 | 2.38 " | 6.37 " | ¥29,129 | ||
D21X005A | TENV | ポリプロピレン | サントプレン(R) | 12 VDC | 3.24 " | 10 | 3.63 " | 7.65 " | ¥38,211 | ||
03501-503A | TENV | ポリプロピレン | サントプレン(R) | 12 VDC | 3.96 " | 10 | 3.66 " | 8.92 " | ¥33,398 | ||
04300-528A | TEFC | ポリプロピレン | サントプレン(R) | 12 VDC | 3.19 " | 15 | 3.75 " | 9.24 " | ¥54,495 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。