FLINT & WALLING VP05 ブースターポンプ 1/2 HP 単相 1V 115A
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
アイテム価格 | ブースターポンプシステム |
エージェンシーコンプライアンス | CSA、CUS |
アンプ | 6 |
ベアリングタイプ | 玉 |
最高効率 GPM @ PSI | 3 64 @ |
デューティ | 連続的な |
高さ | 8.875 " |
住宅資材 | ステンレス鋼 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | 熱可塑性プラスチック |
インペラータイプ | 閉店 |
インレット | 1" |
長さ | 13 9 / 16 " |
最大ケース圧力 | 120 PSI |
マックス。 圧力 | 120のプサイ |
モーター周囲温度評価 | 40度C / 104度F |
モーターエンクロージャー | TEFC |
モーターRPM | 3450 |
モータータイプ | PSC |
アウトレット | 1" |
相 | 1 |
シール材 | セラミック |
インターンシップ | 2 |
タンク容量 | 0.1 |
タイプ | 圧力 |
電圧 | 115 |
接液材料 | ステンレス鋼、熱可塑性プラスチック |
幅(Width) | 7 27 / 64 " |
船の重量(kg) | 10.94 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 42.67 |
船幅(cm) | 24.13 |
原産国 | CN |
モデル | アイテム価格 | 住宅資材 | エージェンシーコンプライアンス | アンプ | HP | Hz | インペラ材質 | インレット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJ103071 | ブースターポンプ | 鋳鉄 | - | 14/7 | 3/4 | 60 | 真鍮 | 1-1 / 2 FNPT | ¥220,647 | |
CJ103073 | ブースターポンプ | 鋳鉄 | - | 3.5/1.75 | 3/4 | 50/60 | 真鍮 | 1-1 / 2 FNPT | ¥228,752 | |
CJ103101 | ブースターポンプ | 鋳鉄 | - | 18/9 | 1 | 60 | 真鍮 | 1-1 / 2 FNPT | ¥241,013 | |
CJ103151 | ブースターポンプ | 鋳鉄 | - | 21/10.5 | 1.5 | 60 | 真鍮 | 1-1 / 2 FNPT | ¥246,708 | |
CJ103201 | ブースターポンプ | 鋳鉄 | - | 25/12.5 | 2 | 60 | 真鍮 | 1-1 / 2 FNPT | ¥274,099 | |
CJ101B151AB | ブースターポンプ | 鋳鉄 | - | 21/10.5 | 1.5 | 60 | 低鉛真ちゅう | 1-1 / 2 FNPT | ¥378,422 | |
CJ101B153AB | ブースターポンプ | 鋳鉄 | - | 5.7/2.85 | 1.5 | 50/60 | 低鉛真ちゅう | 1-1 / 2 FNPT | ¥379,078 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。