FLINT & WALLING PB2714A303 ポンプ 3 馬力 3 相 208-230/460v 14 ステージ
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マルチステージブースターポンプ |
アンプ | 9.8/4.9 |
ベアリングタイプ | 玉 |
最高効率 GPM @ Head | 19 @ 358フィート |
最高効率範囲 GPM @ Head | 25-13 GPM @ 254-415フィート |
ディフューザー素材 | ノリル |
デューティ | 連続的な |
フレーム | ネマ56J |
GPM @ 100 PSI | 27 |
GPM @ 120 PSI | 24.8 |
GPM @ 140 PSI | 22.2 |
GPM @ 160 PSI | 18.4 |
GPM @ 180 PSI | 12.2 |
GPM @ 40 PSI | 32.2 |
GPM @ 60 PSI | 30.6 |
GPM @ 80 PSI | 28.9 |
高さ | 9" |
住宅資材 | 304ステンレス鋼シェル、鋳鉄の吸引と排出 |
HP | 3 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | ノリル |
インペラータイプ | 閉店 |
インレット | 1 "FNPT |
入口/出口 | 1 "FNPT |
インレット/アウトレットNPTF(In。) | 1 "FNPT |
長さ | 30.625 " |
最大ケース圧力 | 300 PSI |
最大直径固体 | 清水 |
最大流体粘度 | 清水 |
最大液体温度 | 140度 |
マックス。 圧力 | 190のプサイ |
モーター周囲温度評価 | 65度C |
モーターエンクロージャー | ODP |
モーターRPM | 3450 |
モータータイプ | 3-Phase |
NEMA/IEC フレーム | ネマ56J |
アウトレット | 1 "FNPT |
相 | 3 |
プラグまたはコネクタタイプ | 直接配線 |
シールアプリケーション | 清水 |
シール材 | ステンレス鋼、ブナNおよびカーボン/セラミック |
シールタイプ | メカニカルタイプ21 |
稼働率 | 1 |
シャフト材質 | 303 SSシャフト、316SSカップリング |
インターンシップ | 14 |
サクションリフト | 0 Ft。 |
タイプ | スタンダード |
電圧 | 208-230/460 |
接液材料 | Noryl、304 SS、CI、316 SS、カーボン、セラミック、ブナN、BZ |
幅(Width) | 6.5 " |
船の重量(kg) | 23.06 |
船高(cm) | 29.21 |
船の長さ(cm) | 84.07 |
船幅(cm) | 29.46 |
HSコード | 8413702040 |
原産国 | US |
モデル | Hz | アンプ | 最高効率 GPM @ Head | インレット | 長さ | マックス。 圧力 | モータータイプ | アウトレット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB0508A031 | 60 | 8.6/4.3 | 6 @ 150フィート | 3/4 "FNPT | 20.25 " | 87のプサイ | コンデンサスタート | 3/4 "FNPT | ¥162,979 | |
PB0512A051 | 60 | 13.0/6.5 | 5 @ 231フィート | 3/4 "FNPT | 23.38 " | 131 PSI | コンデンサスタート | 3/4 "FNPT | ¥165,845 | |
PB0712A071 | 60 | 14.0/7.0 | 8 @ 236フィート | 3/4 "FNPT | 23.875 " | 152 PSI | コンデンサスタート | 3/4 "FNPT | ¥216,475 | |
PB0712A073 | 50/60 | 3.5/1.75 | 8 @ 236フィート | 3/4 "FNPT | 23.875 " | 152 PSI | 3-Phase | 3/4 "FNPT | ¥198,466 | |
PB0516A071 | 60 | 14.0/7.0 | 5 @ 337フィート | 3/4 "FNPT | 27 " | 175のプサイ | コンデンサスタート | 3/4 "FNPT | ¥199,006 | |
PB0516A073 | 50/60 | 3.5/1.75 | 5 @ 337フィート | 3/4 "FNPT | 27 " | 175のプサイ | 3-Phase | 3/4 "FNPT | ¥225,511 | |
PB1014A101 | 60 | 18.0/9.0 | 9 @ 300フィート | 3/4 "FNPT | 27.25 " | 185のプサイ | コンデンサスタート | 3/4 "FNPT | ¥198,449 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。