FLINT & WALLING CJ101C303AB ブースターポンプ 3 HP 三相 3-208/230V
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
アイテム価格 | ブースターポンプ |
アンプ | 9.8/4.9 |
ベアリングタイプ | 玉 |
最高効率 GPM @ Head | 27 @ 196フィート |
最高効率範囲 GPM @ Head | 37-20 GPM @ 160-216フィート |
ディフューザー素材 | 鋳鉄 |
デューティ | 連続的な |
フレーム | ネマ56J |
GPM @ 25 PSI | 56 |
GPM @ 30 PSI | 52 |
GPM @ 35 PSI | 50 |
GPM @ 40 PSI | 49 |
GPM @ 50 PSI | 45 |
GPM @ 60 PSI | 40 |
GPM @ 80 PSI | 28 |
高さ | 8 15 / 16 " |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 3 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | 低鉛真ちゅう |
インペラータイプ | 閉店 |
インレット | 1-1 / 2 FNPT |
長さ | 21.375 " |
最大ケース圧力 | 160 PSI |
最大流体粘度 | 清水 |
最大入口圧力 | 5 PSI |
最大液体温度 | 200度 |
マックス。 圧力 | 95のプサイ |
最大 作動圧力 | 95 PSI |
最小必要な入口フロー | 2 GPM |
モーター周囲温度評価 | 65度C / 149度F |
モーターエンクロージャー | ODP |
モーターRPM | 3450 |
モータータイプ | ODP |
NEMA/IEC フレーム | ネマ56J |
アウトレット | 1-1 / 4 FNPT |
相 | 3 |
プラグまたはコネクタタイプ | 直接配線 |
シールアプリケーション | 水 |
シール材 | ステンレス鋼、ブナNおよびカーボン/シリコンカーバイド |
シールタイプ | メカニカル |
稼働率 | 1 |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
インターンシップ | 3 |
サクションリフト | 25 Ft。 |
電圧 | 208-230/460 |
接液材料 | 真ちゅう、CI、416ステンレス鋼、ブナN、カーボン、炭化ケイ素、BR |
幅(Width) | 7" |
船の重量(kg) | 39.15 |
船高(cm) | 29.21 |
船の長さ(cm) | 86.36 |
船幅(cm) | 29.21 |
HSコード | 8413702040 |
原産国 | US |
モデル | アイテム価格 | 住宅資材 | エージェンシーコンプライアンス | アンプ | HP | Hz | インペラ材質 | インレット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJ103071 | ブースターポンプ | 鋳鉄 | - | 14/7 | 3/4 | 60 | 真鍮 | 1-1 / 2 FNPT | ¥220,647 | |
CJ103073 | ブースターポンプ | 鋳鉄 | - | 3.5/1.75 | 3/4 | 50/60 | 真鍮 | 1-1 / 2 FNPT | ¥228,752 | |
CJ103101 | ブースターポンプ | 鋳鉄 | - | 18/9 | 1 | 60 | 真鍮 | 1-1 / 2 FNPT | ¥241,013 | |
CJ103151 | ブースターポンプ | 鋳鉄 | - | 21/10.5 | 1.5 | 60 | 真鍮 | 1-1 / 2 FNPT | ¥246,708 | |
CJ103201 | ブースターポンプ | 鋳鉄 | - | 25/12.5 | 2 | 60 | 真鍮 | 1-1 / 2 FNPT | ¥274,099 | |
CJ101B151AB | ブースターポンプ | 鋳鉄 | - | 21/10.5 | 1.5 | 60 | 低鉛真ちゅう | 1-1 / 2 FNPT | ¥378,422 | |
CJ101B153AB | ブースターポンプ | 鋳鉄 | - | 5.7/2.85 | 1.5 | 50/60 | 低鉛真ちゅう | 1-1 / 2 FNPT | ¥379,078 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。