FLINT & WALLING C22251 渦巻ポンプ 5馬力 単相1V
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
アイテム価格 | 遠心力ポンプ |
アンプ | 26.6 |
ベアリングタイプ | 玉 |
最高効率 GPM @ Head | 80 @ 148フィート |
デューティ | 連続的な |
フレーム | 184JM |
GPM @ 15 PSI | 145 |
GPM @ 20 PSI | 145 |
GPM @ 25 PSI | 144 |
GPM @ 30 PSI | 144 |
GPM @ 40 PSI | 143 |
GPM @ 50 PSI | 142 |
GPM @ 60 PSI | 141 |
GPM @ 80 PSI | 132 |
高さ | 15.5 " |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 5 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | 低鉛真ちゅう |
インペラータイプ | 閉店 |
インレット | 3 FNPT |
長さ | 20.625 " |
最大ケース圧力 | 120 PSI |
最大流体粘度 | 清水 |
最大入口圧力 | 30 PSI |
最大液体温度 | 180度 |
マックス。 圧力 | 86 PSI |
最大 作動圧力 | 86 PSI |
最小必要な入口フロー | 2 GPM |
モーター周囲温度評価 | 40度C |
モーターエンクロージャー | ODP |
モーターRPM | 3450 |
モータータイプ | JM |
NEMA/IEC フレーム | 184JM |
アウトレット | 2 FNPT |
相 | 1 |
プラグまたはコネクタタイプ | 直接配線 |
シールアプリケーション | 水 |
シール材 | ステンレス鋼、ブナNおよびカーボン/シリコンカーバイド |
シールタイプ | メカニカル |
稼働率 | 1.15 |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
サクションリフト | 15 Ft。 |
タイプ | 吸引終了 |
電圧 | 230 |
接液材料 | 鋳鉄、ステンレス鋼カーボン、炭化ケイ素 |
幅(Width) | 10 13 / 16 " |
船の重量(kg) | 56.25 |
船高(cm) | 39.37 |
船の長さ(cm) | 62.48 |
船幅(cm) | 38.86 |
HSコード | 8413702040 |
原産国 | US |
モデル | 最大入口圧力 | アンプ | 最高効率 GPM @ Head | マックス。 圧力 | NEMA/IEC フレーム | 相 | サクションリフト | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22231 | 30 PSI | 16.8 | 60 @ 134フィート | 43 PSI | 182JM | 1 | 15 Ft。 | 230 | ¥829,268 | |
22233 | 30 PSI | 9/4.5 | 60 @ 134フィート | 86 PSI | 145JM | 3 | 20 Ft。 | 208-230/460 | ¥697,393 | |
22253 | 30 PSI | 14/7 | 80 @ 148フィート | 86 PSI | 182JM | 3 | 15 Ft。 | 208/230/460 | ¥748,346 | |
22273 | 20 PSI | 21/10.5 | 80 @ 193フィート | 86 PSI | 184JM | 3 | 15 Ft。 | 208/230/460 | ¥778,138 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。