FLAREALERT B8RBP2FULL LED ロード フレア キット 1 ワット レッド
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
アイテム価格 | LEDロードフレアキット |
直径 | 3.75 " |
XNUMX分あたりの点滅数 | 120 |
高さ | 1.75 " |
LEDの色 | レッド |
長さ | 3.75 " |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
LEDの数 | 1 |
寿命 | 20時間。 安定した、60時間。 閃光 |
電源 | 単三電池(別売) |
シェルの色 | レッド |
シェル材料 | ポリカーボネート |
船の重量(kg) | 6.21 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8531800050 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | LEDの色 | 寿命 | シェルの色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
B3RB2 | レッド | 40時間。 安定した、140時間。 閃光 | レッド | ¥17,697 | ||
B3YB2 | イエロー | 40時間。 安定した、140時間。 閃光 | イエロー | ¥17,697 | ||
B8RB2のみ | レッド | 40時間。 安定した、140時間。 閃光 | レッド | ¥41,892 | ||
B8YB2のみ | イエロー | 40時間。 安定した、140時間。 閃光 | イエロー | ¥41,892 | ||
B8RB2フル | レッド | 40時間。 安定した、140時間。 閃光 | レッド | ¥90,522 | ||
B8YB2フル | イエロー | 40時間。 安定した、140時間。 閃光 | イエロー | ¥90,522 | ||
B3RBP2 | レッド | 20時間。 安定した、60時間。 閃光 | レッド | ¥22,367 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。