FLAREALERT
フィルタ
安全性
安全性 フィルタ
LEDロードフレア、セーフティライト
車両に取り付けるための磁気ベースを備えたポータブルLEDビーコン。 単三アルカリ電池で動作し、最大電池寿命は140時間です。 フラッシュライトとステディライトのバリエーションがあります
Flarealertについて
Keystone Groupの一部門であるFlareAlertは、LED緊急ビーコン、信号装置、その他の非常灯の幅広いラインアップを提供しています。 FlareAlertビーコンは、単20000アルカリ電池で動作するため、ポータブルLEDライトとして知られています。 これらの耐候性ビーコンは、最大9072ポンド(140 kg)の耐衝撃性があり、車両に簡単に設置できる強力な磁気ベースを備えています。 最大バッテリー寿命はXNUMX時間で、フラッシュライトとステディライトのバリエーションがあります。
詳細はこちら
- 殺虫剤と害虫駆除
- 空気の動き
- ナッツ
- カウンターとアワーメーター
- マリンポンプとRVポンプ
- ストレートウォールコンテナ
- コンクリートパワーカッター
- デジタル圧力および真空計
- ノミ
- ドックバリケード
- DYNAQUIP CONTROLS 炭素鋼インラインボールバルブ
- NORDFAB ブランチTシャツ
- ENM 電子カウンター6桁液晶
- PARKER ストリートエルボー1/4インチ
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、7 / 16-20 Unf
- THOMSON スーパーボールブッシュベアリング
- BROWNING SDタイプ クイックディスコネクトブッシュ
- CASH VALVE FRシリーズ圧力弁
- CARRIER TRANSICOLD コンデンサーファンモーター
- THERMO FISHER SCIENTIFIC モジュール