入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | LEDロードフレアキット |
直径 | 3.75 " |
XNUMX分あたりの点滅数 | 120 |
高さ | 1.75 " |
LEDの色 | イエロー |
長さ | 3.75 " |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
LEDの数 | 1 |
寿命 | 40時間。 安定した、140時間。 閃光 |
電源 | 単三電池(別売) |
シェルの色 | イエロー |
シェル材料 | ポリカーボネート |
船の重量(kg) | 1.36 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8531800050 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | LEDの色 | 寿命 | シェルの色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
B3RB2 | レッド | 40時間。 安定した、140時間。 閃光 | レッド | ¥16,570 | ||
B3YB2 | イエロー | 40時間。 安定した、140時間。 閃光 | イエロー | ¥16,570 | ||
B8RB2のみ | レッド | 40時間。 安定した、140時間。 閃光 | レッド | ¥39,229 | ||
B8RB2フル | レッド | 40時間。 安定した、140時間。 閃光 | レッド | ¥80,756 | ||
B8YB2フル | イエロー | 40時間。 安定した、140時間。 閃光 | イエロー | ¥80,756 | ||
B3RBP2 | レッド | 20時間。 安定した、60時間。 閃光 | レッド | ¥20,944 | ||
B3BBP2 | 青 | 20時間。 安定した、60時間。 閃光 | 青 | ¥22,913 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。