FINISH THOMPSON 39 x 12 x2ベースプレートポンプ39 "x 12" x 2 "SS
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
アイテム価格 | ベースプレート |
高さ | 2" |
住まい | 11ゲージ316ステンレス鋼 |
長さ | 39 " |
タイプ | ポンプの取り付け |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 12.6 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 99.06 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
モデル | 住まい | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
30.5x 12x 2 | 1/2 "FRP | 30.5 " | ¥209,769 | |
30.5x 12x 2 | 11ゲージ316ステンレス鋼 | 30.5 " | ¥198,060 | |
39x 12x 2 | 1/2 "FRP | 39 " | ¥231,229 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。