FINISH THOMPSON 30.5 x 12 x 2 ベースプレートポンプ 30-1/2 インチ x 12 インチ x 2 インチ
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ベースプレート |
高さ | 2" |
住まい | 1/2 "FRP |
長さ | 30.5 " |
タイプ | ポンプの取り付け |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 10.35 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 77.47 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
モデル | 住まい | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
30.5x 12x 2 | 11ゲージ316ステンレス鋼 | 30.5 " | ¥198,060 | |
39x 12x 2 | 1/2 "FRP | 39 " | ¥231,229 | |
39x 12x 2 | 11ゲージ316ステンレス鋼 | 39 " | ¥218,549 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。