EATON X20 220 シリーズ オープン回路ピストン ポンプ
Eaton X20 220 シリーズ ピストン ポンプは、農業、建設機械、モバイル用途での液体または圧縮ガスの移動に最適です。 これらのオープン回路ポンプは、最大 52.6 rpm の速度で最大 3600 馬力の電力を生成できます。 高耐荷重ベアリングと剛性の高いドライブが装備されています。... シャフトはベアリング寿命を最大 5850 時間維持します。続きを见る
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 222AK00119A | ¥427,305 | 見積依頼
|
B | 222AK00122A | ¥445,352 | 見積依頼
|
C | 222AK00026A | ¥418,737 | 見積依頼
|
D | 222AK00121A | ¥418,737 | 見積依頼
|
E | 222AK00120A | ¥418,737 | 見積依頼
|
特徴
- Eaton X20 220 シリーズ ピストン ポンプは一体型ハウジングを備えているため、漏れ箇所がなくなり、複雑なマルチピース ハウジングよりもメンテナンスが迅速になります。
- 高い耐荷重性を備えており、長寿命を実現します。
- これらの開回路ポンプには、汚染を防止し、システムのパフォーマンスを向上させるための青銅製ピストンシューが付いています。
- 内部にリブがあり、高い強度とノイズ低減を実現します。
規格と承認
- ATEX
よくある質問
これらの開回路ピストンポンプにはどのような取り付けオプションが提供されていますか?
SAE 取り付け (フランジ構成)。
Eaton 620 シリーズ ピストン ポンプを起動するにはどうすればよいですか?
- 作動油を追加する前に、リザーバーと回路にゴミがなく、きれいであることを確認してください。
- ろ過されたオイルは、ポンプ入口への吸引接続部での渦巻きが停止するレベルに達するまでリザーバーに注がれます。
- フラッシングや洗浄によるシステムの洗浄には、外部スレーブ ポンプを推奨します。
Eaton 620 シリーズ ピストン ポンプの推奨流体清浄度レベルはどれくらいですか?
これらのポンプは、液体の汚染を防ぐために ISO 4406 清浄度コード 21/18/13 に準拠しています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- プラグインサージ保護デバイス
- 実験用ミキサー
- ブレーキとクラッチ
- カーペットタイル
- クーラントタンク
- ラジエーターボイラーおよび付属品
- ドラムとバレルポンプ
- DCモーター
- 特殊研磨剤
- 実験室のドラフトおよび付属品
- DAYTON 手動ウインチ、スチールボディ、ラバーハンドル
- ORION メスアダプター
- STANLEY 鍛冶屋ハンマー
- DIXON ドーム
- VULCAN HART モーターマウント
- COOPER B-LINE B152シリーズXNUMX穴オープンアングル
- COOPER B-LINE Tolcoシリーズ図66リバーシブルスチールCタイプビームクランプ
- WATTS 肘
- TRICO ミストマチッククーラントシステム
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS カップ