FINISH THOMPSON 13 x 9.5 x2.4ベースプレートポンプ13インチx9-1 / 2インチFrp
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
アイテム価格 | ベースプレート |
高さ | 2.375 " |
住まい | 3/16 "FRP |
長さ | 13 " |
タイプ | ポンプの取り付け |
幅(Width) | 9.5 " |
船の重量(kg) | 0.99 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。