アイテム価格 | 吸引ホース |
直径 | 3 / 4 " |
直径内ホース | 3 / 4 " |
長さ | 96 " |
材料 | EPDM、ステンレス鋼 |
最小長さ | 6インチ |
UPC | 089404216040 |
のために使用される | 薬品用サクションホース。 守備 |
接液材料 | EPDM、ステンレス鋼 |
船の重量(kg) | 1.84 |
船高(cm) | 14.48 |
船の長さ(cm) | 49.53 |
船幅(cm) | 39.88 |
HSコード | 4009120050 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。