入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポンプ流量計 |
接続サイズ | 3/4FNPT |
ディスプレイ | メカニカル |
フローマテリアル | ガソリン、ディーゼル、B20、E15、灯油 |
フローレンジ | 5〜20 gpm |
GPM最大 | 20 |
高さ | 6 |
住宅資材 | 鋳鉄 |
入口サイズ | 3 / 4 " |
マックス。 粘度 | 50SSU |
コンセントサイズ | 3 / 4 " |
RPM | 5から20ガロン。 |
タイプ | 3輪、機械式 |
船の重量(kg) | 2.61 |
船高(cm) | 20.96 |
船の長さ(cm) | 24.77 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 9026106000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。