入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プレートストック |
色 | 暗灰色 |
長さ | 24 " |
長さ公差 | +/- 0.125 " |
材料 | プレミアムポリエステル |
マックス。 温度 | 150 F |
樹脂タイプ | コルベックス |
厚さ | 1 / 8 " |
厚さの許容 | + 0.938 / -0.032 " |
タイプ | グリット付き |
幅(Width) | 24 " |
幅の許容 | +/- 0.125 " |
船の重量(kg) | 2.31 |
船高(cm) | 0.32 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 3925900000 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | 厚さ | 厚さの許容 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
870000 | 12 " | 1 / 8 " | + 0.938 / -0.032 " | 12 " | ¥8,574 | |
870010 | 12 " | 1 / 4 " | + 0.125 / -0.063 " | 12 " | ¥10,920 | |
870020 | 12 " | 3 / 8 " | + 0.125 / -0.063 " | 12 " | ¥16,048 | |
870030 | 12 " | 1 / 2 " | + 0.125 / -0.063 " | 12 " | ¥19,318 | |
870050 | 24 " | 1 / 4 " | + 0.125 / -0.063 " | 24 " | ¥34,773 | |
870060 | 24 " | 3 / 8 " | + 0.125 / -0.063 " | 24 " | ¥49,070 | |
870070 | 24 " | 1 / 2 " | + 0.125 / -0.063 " | 24 " | ¥60,989 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。