FIBERGRATE 879407 グラスファイバー階段踏面 144 x 12 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 階段踏面 |
ベアリングバーの高さ | 1-1 / 2」 |
ベアリングバーの幅 | 1 / 4 " |
色 | イエロー |
深さ | 12 " |
材料 | プレミアムポリエステル |
マックス。 温度 | 140 F |
メッシュ | 長方形の |
網目サイズ | 1-1 / 2 x 6 " |
樹脂タイプ | コルベックス |
表面 | グリットノージング付きメニスカス |
厚さ | 1.5 " |
タイプ | 成形 |
幅(Width) | 12ft。 |
船の重量(kg) | 18 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 365.76 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 3925900000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。