KERN AND SOHN FOB-NL シリーズ ベンチ スケール
形式 | モデル | 計量面幅 | ハウジングの寸法 | 住宅の高さ | ハウジングの長さ | 直線性 | 長方形計量面サイズ | Units | 計量面の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FOB 3K-4NL | 248 mm | 295 X 260 X 95ミリメートル | 95 mm | 260 mm | +/- 0.6g | 248 x 198 mm | グラム、ポンド | 198 mm | ¥64,260 | |
B | FOB 10K-3NL | 252 mm | 285 X 255 X 90ミリメートル | 90 mm | 255 mm | ±3、6g | 252 x 200 mm | グラム、ポンド、オンス | 200 mm | ¥57,444 | |
C | FOB 30K-3NL | 252 mm | 285 X 255 X 90ミリメートル | 90 mm | 255 mm | ±6、15g | 252 x 200 mm | グラム、ポンド、オンス | 200 mm | ¥57,444 | |
D | FOB 7K-4NL | 252 mm | 285 X 255 X 90ミリメートル | 90 mm | 255 mm | ±1.5、3g | 252 x 200 mm | グラム、ポンド、オンス | 200 mm | ¥57,444 |
FOB-NLシリーズ ベンチスケール
KERN & SOHN FOB-NL シリーズ ベンチ スケールは、正確で信頼性の高い計量が不可欠な産業および商業環境で使用されています。 これらのベンチスケールは、倉庫、製造施設、研究所、出荷部門の物体や材料の計量に多用途のソリューションを提供します。 これらの FOB-NL シリーズ ベンチ スケールは、正確な測定機能と使いやすいインターフェイスにより、在庫管理、品質管理、出荷プロセスの効率を確保します。 LCD スクリーンを備えており、測定値を g / lb / oz で正確に表示します。 これらのユニットに電力を供給するための電源アダプターが付属しています。 これらのベンチスケールは、構造剛性と耐食性を高めるためにステンレス鋼の計量プレートを備えています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 位置合わせツール
- シリンダー取り付けハードウェア
- サンディングスポンジ
- 足場ステージ
- スターターコントロールキット
- 配電設備
- 自動車外装
- バラスト
- 引き出しとキャビネットのハードウェア
- パテ
- KEO 皿穴、コバルト、1フルート、100度の夾角
- LOC-LINE Tフィッティング1/4インチ
- CROWN 抗疲労マット
- 3M コンビネーションカートリッジ/フィルター
- EATON セレン整流器
- MAXI-LIFT HD スタックス エレベーター バケット
- INGERSOLL-RAND レバー
- CONDOR 取り外し可能なフード付きレインスーツ 3 点、PVC、厚さ 4 ミル、イエロー
- TRI-ARC U-Design 鋸歯状サポート付きカンチレバーはしご、40 インチ カンチレバー