FIBERGRATE 879036 グラスファイバー格子 144 x 48 インチ オレンジ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 成形格子 |
ベアリングバーの高さ | 2" |
ベアリングバーの幅 | 1 / 4 " |
色 | オレンジ |
深さ | 2" |
キーイング | なし |
材料 | ビニルエステル |
マックス。 温度 | 180 F |
メッシュ | 正方形である |
メッシュ形状 | 正方形である |
網目サイズ | 2 "×2」 |
樹脂タイプ | ヴィコル |
スパン | 12のフィート |
表面 | グリットトップ |
タイプ | 成形 |
幅(Width) | 4ft。 |
船の重量(kg) | 92.7 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 365.76 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 3925900000 |
原産国 | US |
モデル | 深さ | 網目サイズ | スパン | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
878846 | 1" | 1 "×4」 | 3のフィート | 10ft。 | ¥194,777 | 見積依頼
|
878856 | 1" | 1 "×4」 | 3のフィート | 5ft。 | ¥194,777 | |
878816 | 1" | 1 "×4」 | 4のフィート | 8ft。 | ¥214,731 | 見積依頼
|
878836 | 1" | 1 "×4」 | 4のフィート | 4ft。 | ¥214,690 | |
878886 | 1.5 " | 1-1/2 x 1-1/2" | 10のフィート | 3ft。 | ¥235,252 | 見積依頼
|
878896 | 1.5 " | 1-1/2 x 1-1/2" | 5のフィート | 3ft。 | ¥252,647 | 見積依頼
|
878826 | 1" | 1-1/2 x 1-1/2" | 10のフィート | 3ft。 | ¥198,375 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。