FIBERGRATE 878896 グラスファイバー格子 60 x 36 インチ オレンジ - 2 個パック
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 成形格子 |
ベアリングバーの高さ | 1-1 / 2」 |
ベアリングバーの幅 | 1 / 4 " |
色 | オレンジ |
深さ | 1.5 " |
キーイング | なし |
材料 | ビニルエステル |
マックス。 温度 | 180 F |
メッシュ | 正方形である |
メッシュ形状 | 正方形である |
網目サイズ | 1-1/2 x 1-1/2" |
樹脂タイプ | ヴィコル |
スパン | 5のフィート |
表面 | グリットトップ |
タイプ | 成形 |
幅(Width) | 3ft。 |
船の重量(kg) | 41.4 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 3925900000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。