定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

FENNER DRIVES B601055 キーレス ブッシュ 直径 55mm 8 ボルト | AD4UKT 44A313

FENNER DRIVES B601055 キーレスブッシュ直径 55mm 8 ボルト

在庫あり
アイテム:AD4UKT モデル:B601055相互参照:44A313

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥14,503 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemキーレスブッシング
ボルトサイズM8 X 25
終了油浸
ロッキングボルトの数量8
材料
外径85 mm
全体の長さ(Overall Length)34.5 mm
軸径55 mm
シャフト径許容範囲+ 0 /-。05mm
伝達可能な推力(ポンド)18557.100000000002
伝達トルク(フィートポンド)1672.8768
タイプB-LOCシリーズB106
温度に耐える。アプリケーションによって異なります

発送情報:

船の重量(kg) 0.36
船高(cm)4.13
船の長さ(cm)4.13
船幅(cm)10.16
HSコード8483608000
原産国IT

製品バリエーション

プロダクトモデルボルトサイズ材料外径全体の長さ(Overall Length)軸径タイプ温度に耐える。価格
FENNER DRIVES 6202200 7/8 キーレス ブッシュ | AD3JWV 3ZP22 6202200-耐食鋼1.75 "1.875 "0.875 "トラントルクGT-¥36,150
FENNER DRIVES 6202220/15キーレスブッシング| AD16JWW 3ZP3 6202220-耐食鋼1.75 "1.875 "0.937 "トラントルクGT-¥34,178
FENNER DRIVES 6202520 1-7 / 8キーレスブッシング| AD3JWX 3ZP34 6202520-耐食鋼2.875 "3.562 "1.875 "トラントルクGT-¥78,221
FENNER DRIVES B302100 キーレスブッシュ、直径 1 インチ、6 ボルト、オイル浸漬 | AD4UFK 44A212 B302100M6 X 201.969 "1.122 "1"B-LOCシリーズB103アプリケーションによって異なります¥14,059
FENNER DRIVES B302103 キーレス ブッシュ直径 1.1875 インチ 6 ボルト | AD4UFL 44A213 B302103M6 X 202.165 "1.122 "1.187 "B-LOCシリーズB103アプリケーションによって異なります¥14,010
FENNER DRIVES B302104 キーレス ブッシュ直径 1.25 インチ 8 ボルト | AD4UFM 44A214 B302104M6 X 202.362 "1.122 "1.25 "B-LOCシリーズB103アプリケーションによって異なります¥15,189
FENNER DRIVES B302107 キーレス ブッシュ直径 1.4375 インチ 8 ボルト | AD4UFN 44A215 B302107M6 X 202.559 "1.122 "1.437 "B-LOCシリーズB103アプリケーションによって異なります¥15,990

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

FENNER DRIVES B601055 キーレスブッシュ直径 55mm 8 ボルト
¥14,503 /単価