入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キーレスブッシング |
ボルトサイズ | M6 X 20 |
終了 | 油浸 |
ハブ接触圧力(PSI) | 19621 |
ロッキングボルトの数量 | 8 |
材料 | 鋼 |
外径 | 2.559 " |
全体の長さ(Overall Length) | 1.122 " |
軸径 | 1.437 " |
シャフト径許容範囲 | + 0 /-。002 " |
伝達可能な推力(ポンド) | 12669 |
伝達トルク(フィートポンド) | 759 |
タイプ | B-LOCシリーズB103 |
温度に耐える。 | アプリケーションによって異なります |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 4.13 |
船の長さ(cm) | 4.13 |
船幅(cm) | 6.67 |
HSコード | 8483608000 |
原産国 | IT |
モデル | ボルトサイズ | 材料 | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | 軸径 | タイプ | 温度に耐える。 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6202200 | - | 耐食鋼 | 1.75 " | 1.875 " | 0.875 " | トラントルクGT | - | ¥36,150 | |
6202220 | - | 耐食鋼 | 1.75 " | 1.875 " | 0.937 " | トラントルクGT | - | ¥34,178 | |
6202520 | - | 耐食鋼 | 2.875 " | 3.562 " | 1.875 " | トラントルクGT | - | ¥78,221 | |
B302100 | M6 X 20 | 鋼 | 1.969 " | 1.122 " | 1" | B-LOCシリーズB103 | アプリケーションによって異なります | ¥14,059 | |
B302103 | M6 X 20 | 鋼 | 2.165 " | 1.122 " | 1.187 " | B-LOCシリーズB103 | アプリケーションによって異なります | ¥14,010 | |
B302104 | M6 X 20 | 鋼 | 2.362 " | 1.122 " | 1.25 " | B-LOCシリーズB103 | アプリケーションによって異なります | ¥15,189 | |
B302108 | M6 X 20 | 鋼 | 2.559 " | 1.122 " | 1.5 " | B-LOCシリーズB103 | アプリケーションによって異なります | ¥16,247 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。