FEIN POWER TOOLS ASTXE 649 電動弓のこ 2-3/8 インチストローク 24 インチ
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
アイテム価格 | 電気弓のこ |
アンペア@ 120V | 6.25 |
ブレードストローク | 2-3 / 8」 |
コード長 | 8ft。 |
パイプ容量 | 24 " |
XNUMX分あたりのストローク | 100〜350 |
工具長 | 25.5 " |
工具重量 | 14.1ポンド |
電圧 | 110 |
船の重量(kg) | 9.73 |
船高(cm) | 14.73 |
船の長さ(cm) | 75.95 |
船幅(cm) | 32 |
HSコード | 8465910090 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。