FEIN POWER TOOLS 92028236990 ウェット/ドライ真空 7hp 8.4 ガロン 9a 151 Cfm
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
アイテム価格 | ウェット/ドライ真空 |
エアーフロー | CFM 151 |
アンプ | 9 |
平均ブラシ寿命 | 1000時間 |
キャスター | 有り |
ドレイン | いいえ |
乾燥容量 | 8.4ガロン。 |
フィルタの種類 | 0.3HEPAフィルター |
高さ | 21.5 " |
ホース径 | 1.375 " |
ホースの長さ | 13ft。 |
Hz | 60 |
長さ | 15.5 " |
モーターステージの数 | 2 |
ピークHP | 7 |
電源コードの長さ | 13ft。 |
静圧 | 98.4 " |
タンク材質 | ポリプロピレン |
タンクサイズ | 8.4ガロン。 |
電圧 | 110 |
保証 | 1年 |
出力 | 1100 |
ウェットキャパシティ | 8.4ガロン。 |
幅(Width) | 14.5 " |
船の重量(kg) | 14.09 |
船高(cm) | 38.1 |
船の長さ(cm) | 58.42 |
船幅(cm) | 53.34 |
HSコード | 8508190000 |
モデル | フィルタの種類 | 高さ | 長さ | タンクサイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92027236090 | 1ミクロンフィルター | 18.5 " | 15.75 " | 5.8ガロン。 | 23 " | ¥84,269 | |
92028060090 | 1ミクロンフィルター | 21.5 " | 15.5 " | 8.4ガロン。 | 14.5 " | ¥129,157 | |
92028236090 | 1ミクロンフィルター | 21.75 " | 15.75 " | 8.4ガロン。 | 23 " | ¥107,131 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。