入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 遠心インラインダクトファン |
ベアリングタイプ | 玉 |
CFM @ 0.000インチSP | 263 |
CFM @ 0.200インチSP | 230 |
CFM @ 0.400インチSP | 198 |
CFM @ 0.600インチSP | 167 |
CFM @ 0.800インチSP | 136 |
CFM @ 1.000インチSP | 106 |
CFM @ 1.500インチSP | 17 |
ダクト径に適合します。 | 6" |
フランジ幅 | 7 / 8 " |
グリーン認証またはその他の認定 | ENERGY STAR定格 |
ハウジング径 | 11-3 / 4」 |
住宅資材 | 熱可塑性プラスチック |
Hz | 60 |
流入口および流出口の直径。 | 5-7 / 8」 |
長さ | 9.625 " |
最大アンペア | 0.67 |
最大入口温度 | 140度F |
最大ワット数 | 71 |
モーターエンクロージャー | 完全密閉 |
モーターHP | 1/10 |
モーターRPM | 2750 |
取り付け位置 | 水平または垂直 |
速度の数 | 1 |
相 | 1 |
製品データシート | ファンテック-411334.pdf |
速度制御 | 製造元No.1DGV1 |
電圧 | 120 |
船の重量(kg) | 3.26 |
船高(cm) | 30.5 |
船の長さ(cm) | 30.5 |
船幅(cm) | 30.5 |
HSコード | 8414596060 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。