入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 遠心インラインダクトファン |
ベアリングタイプ | 玉 |
CFM @ 0.000インチSP | 167 |
CFM @ 0.100インチSP | 167 |
CFM @ 0.125インチSP | 154 |
CFM @ 0.200インチSP | 150 |
CFM @ 0.250インチSP | 148 |
CFM @ 0.375インチSP | 135 |
CFM @ 0.400インチSP | 133 |
CFM @ 0.450インチSP | 126 |
CFM @ 0.500インチSP | 118 |
CFM @ 0.600インチSP | 113 |
CFM @ 0.750インチSP | 92 |
CFM @ 0.800インチSP | 88 |
CFM @ 1.000インチSP | 63 |
CFM @ 1.500インチSP | 4 |
CFM @ダクト | 167 |
ダクト径に適合します。 | 4" |
グリーン認証またはその他の認定 | ENERGY STAR定格 |
高さ | 9.625 " |
ハウジング径 | 9-1 / 2」 |
ハウジング仕上げ | 成形プラスチック |
住宅資材 | プラスチック |
Hz | 60 |
流入口および流出口の直径。 | 4" |
長さ | 9.625 " |
最大アンペア | 0.72 |
最大入口温度 | 140度F |
最大ワット数 | 80 |
モーターエンクロージャー | 外部ローター |
モーターRPM | 2900 |
取り付け位置 | 垂直/水平 |
速度の数 | 1 |
相 | 1 |
製品データシート | ファンテック-411331.pdf |
速度制御 | はい/ WC15速度制御 |
電圧 | 120 |
船の重量(kg) | 2.94 |
船高(cm) | 33 |
船の長さ(cm) | 27.9 |
船幅(cm) | 27.9 |
HSコード | 8414596060 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。