入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 遠心インラインダクトファン |
ベアリングタイプ | 玉 |
CFM @ 0.000インチSP | 289 |
CFM @ 0.100インチSP | 289 |
CFM @ 0.125インチSP | 281 |
CFM @ 0.200インチSP | 260 |
CFM @ 0.250インチSP | 248 |
CFM @ 0.375インチSP | 235 |
CFM @ 0.400インチSP | 233 |
CFM @ 0.450インチSP | 231 |
CFM @ 0.500インチSP | 227 |
CFM @ 0.600インチSP | 206 |
CFM @ 0.750インチSP | 187 |
CFM @ 0.800インチSP | 179 |
CFM @ 1.000インチSP | 154 |
CFM @ 1.500インチSP | 89 |
CFM @ダクト | 289 |
ダクト径に適合します。 | 6" |
グリーン認証またはその他の認定 | ENERGY STAR定格 |
高さ | 9.625 " |
ハウジング径 | 11-3 / 4」 |
ハウジング仕上げ | 成形プラスチック |
住宅資材 | プラスチック |
Hz | 60 |
流入口および流出口の直径。 | 6" |
長さ | 9.625 " |
最大アンペア | 1.14 |
最大入口温度 | 140度F |
最大ワット数 | 130 |
モーターエンクロージャー | 外部ローター |
モーターRPM | 2750 |
取り付け位置 | 垂直/水平 |
速度の数 | 1 |
相 | 1 |
製品データシート | ファンテック-411335.pdf |
速度制御 | はい/ WC15速度制御 |
電圧 | 120 |
船の重量(kg) | 3.35 |
船高(cm) | 30.5 |
船の長さ(cm) | 30.5 |
船幅(cm) | 30.5 |
HSコード | 8414596060 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。