FAG BEARINGS 22213-E1 自動調心軸受 複列内径 65 mm
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ころ軸受 |
ケージ材 | 板金 |
動的負荷容量 | 202,000 |
潤滑 | 防腐剤 |
外径 | 120 |
静的負荷容量 | 210,000 |
温度。 範囲 | -22-+392 |
タイプ | ダブルロー |
幅(Width) | 31 |
船の重量(kg) | 1.56 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 13.21 |
船幅(cm) | 12.95 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。