入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | テーパーピン |
基本素材 | ステンレス鋼 |
ファスナー仕上げ | シンプルスタイル |
ファスナーの長さ | 3 |
終了 | シンプルスタイル |
グレード | 18-8 |
ラージエンド径 | 0.342〜0.343インチ |
長さ | 3 " |
ピンタイプ | ナット付きおねじ |
サイズ | #6×3 |
スモールエンド径 | 0.337 " |
測定システム | インチ |
番手 | 5 / 16-24 |
船の重量(kg) | 0.03 |
原産国 | 不定 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。