入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 保持リング |
終了 | シンプルスタイル |
無料ID | 0.687 " |
無料OD | 0.94 " |
材料 | 炭素鋼 |
厚さ | 0.015 " |
タイプ | 内部セルフロックプッシュオン |
船の重量(kg) | 0.14 |
原産国 | 不定 |
モデル | 無料ID | 無料OD | 高さ | アイテム価格 | 材料 | 厚さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B36000.625.0001 | 5.866 " | - | - | 保持リング | 炭素鋼 | 0.156 " | 外部 | ¥627,454 | 見積依頼
|
U36000.215.0001 | 1.993 " | - | - | 保持リング | 炭素鋼 | 0.078 " | 外部 | ¥2,040 | 見積依頼
|
U36000.268.0001 | 2.485 " | - | - | 保持リング | 炭素鋼 | 0.078 " | 外部 | ¥5,532 | 見積依頼
|
U36000.306.0001 | 2.832 " | - | - | 保持リング | 炭素鋼 | 0.093 " | 外部 | ¥1,777 | 見積依頼
|
U36000.315.0001 | 2.92 " | - | - | 保持リング | 炭素鋼 | 0.093 " | 外部 | ¥880 | 見積依頼
|
U36000.343.0001 | 3.179 " | - | - | 保持リング | 炭素鋼 | 0.093 " | 外部 | ¥1,993 | 見積依頼
|
U36000.393.0001 | 3.642 " | - | - | 保持リング | 炭素鋼 | 0.109 " | 外部 | ¥3,307 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。