定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

FABORY U01210.031.0400 Tap Bolt, 5/16-18 Thread Size, 5 Grade, 25PK | CG8KFN 41UD90

FABORY U01210.031.0400 タップボルト、ねじサイズ 5/16-18、5 等級、25PK

在庫あり
アイテム: CG8KFN モデル:U01210.031.0400クロスリファレンス: 41UD90 / 167J06

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥6,073 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemタップボルト
基本素材
直径/ねじサイズ5 / 16」-18
ファスナー仕上げ亜鉛めっき
ファスナーの長さ4
終了亜鉛めっき
グレードグレード5
頭の高さ7 / 32 "
ヘッド形式16進法
ヘッド幅0.5 "
長さ4 "
プルーフロード74,000から85,000へのpsi
ロックウェル硬度C19からC30
ねじタイプ六角タップボルト
スタンダードASME B18.2.1
測定システムインチ
抗張力105,000から120,000へのpsi
ねじ山の方向右手
スレッドスタイル完全にスレッド
ねじの種類UNC(粗)

発送情報:

船の重量(kg) 0.9
原産国不定

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

FABORY U01210.031.0400 タップボルト、ねじサイズ 5/16-18、5 等級、25PK
¥6,073 /パック