入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソフトタッチフォーローブノブ |
基本径 | 0.5 " |
直径 | 1.375 " |
終了 | 亜鉛メッキ |
ノブタイプ | ブラックポリプロ、TPEオーバーモールド、スチール亜鉛インサート |
長さ | 0.625 " |
材料 | 鋼 |
形式 | ソフトタッチフォーローブ |
タイプ(インチ)をタップします | ブラインド |
番手 | 1 / 4-20 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 3926902500 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
3GDT7 | ネジ付きXNUMXプロング | ¥720 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。