入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 小ねじ |
直径/ねじサイズ | M2.5x0.45 |
ドライブの種類 | フィリップス |
ドライバーサイズ | 1 mm |
終了 | シンプルスタイル |
頭径 | 5 mm |
頭の高さ | 2 mm |
ヘッド形式 | クロスリセスレイズドチーズ |
長さ | 14 " |
材料 | A2ステンレス鋼 |
測定システム | メトリック |
温度。 範囲 | -58度から302度 |
抗張力 | 85,000〜150,000 PSI |
ねじの長さ | 14 mm |
船の重量(kg) | 0.07 |
原産国 | 不定 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。