デイトン ローラーレバーアーム
形式 | モデル | アクチュエータタイプ | 腕の深さ | アーム長さ | アーム素材 | ローラー径 | ローラー素材 | ローラー幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 11X476 | 調整可能なローラー | 1.25 " | 1 1/2 "から4/1" | 鋼 | 5 / 8 " | 鋼 | 5 / 8 " | ¥5,442 | |
B | 11X477 | 調整可能なローラー | 1.25 " | 1 1/2 "から4/1" | 鋼 | 1" | 鋼 | 5 / 8 " | ¥6,047 | |
C | 12T874 | 調整可能なローラー | 1.25 " | 1 1/2 "から4/1" | - | 5 / 8 " | 鋼 | 1 / 4 " | ¥5,068 | |
D | 11X483 | フォークローラー | 43 / 64 " | 1.5 " | 鋼 | 5 / 8 " | 鋼 | 1 / 4 " | ¥4,643 | |
E | 4VZC7 | 標準ローラー | 27 / 32 " | 2" | ザマク | 25 / 32 " | プラスチック | 17 / 64 " | ¥1,595 | |
F | 11X455 | 標準ローラー | 41 / 64 " | 2" | 鋼 | 5 / 8 " | 鋼 | 1 / 4 " | ¥4,672 | |
G | 11X484 | 標準ローラー | 41 / 64 " | 1.5 " | 鋼 | 5 / 8 " | 鋼 | 1 / 4 " | ¥2,811 | |
H | 4VZC8 | 標準ローラー | 27 / 32 " | 2" | ザマク | 25 / 32 " | メタリック | 17 / 64 " | ¥673 | |
I | 12T870 | 標準ローラー | 41 / 64 " | 1.5 " | - | 3 / 4 " | 鋼 | 1 / 4 " | ¥2,384 |
ローラーレバーアーム
Dayton ローラー レバー アームは、物体の位置と存在を検出するためにリミット スイッチと組み合わせて使用されます。 これらのアームはコンベアライン上の物体の検出に適しており、耐久性の高いスチール構造と、摩擦を最小限に抑えてワークピースへの損傷を防ぐスチール/ナイロンローラーチップを備えています。 これらのレバー アームは、標準およびフォーク ローラーのバリエーションからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ポータブル発電機
- ドレンチホース
- アンモニア冷凍パイプマーカー
- ブラックパイプニップルの品揃え
- 排水ポンプと下水ポンプ
- パレットジャッキとアクセサリー
- スイッチ
- 家具
- 溶接オーブンおよび付属品
- KUSHLAN PRODUCTS パワーコンクリートスクリードブレード
- ULTRATECH 対象のIBC封じ込めユニット
- TEMPCO 交換用クォーツヒーター
- NEW YORK WIRE 目に見えないドアと窓の網戸
- VULCAN HART 下部パネル
- MERSEN FERRAZ プロティスタヒューズ、500〜690VAC / 700VAC
- HOFFMAN プロリンG2シリーズソリッドカバー
- MILLER ELECTRIC レザーリードカバー
- TOUGH GUY ロール紙